※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50112773
品番
EA628SD-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
仕様
【側面線】あり
エスコ品番
EA628SD-120
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)
2
注意
※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。