※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113035
品番
EA628SE-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番
EA628SE-34
材質
スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)
545
長さ(m)
0.545
線径(Φmm)
4.3
使用荷重(kg)
50
コーティング色
透明