※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50113044 品番EA628SE-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。

エスコ品番EA628SE-35 材質スチール、カシメ部:アルミ 全長(mm)1040 線径(Φmm)4.3 使用荷重(kg)50 コーティング色透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする