※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113062
品番
EA628SH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
仕様
二重折釘付
エスコ品番
EA628SH-20
材質
本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)
8
ロープ径(Φmm)
1
開口幅(mm)
6