※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの ボールチェーン
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113123
品番
EA628SK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
使用荷重(kg)
40
材質
チェーン:鉄(クロムメッキ)、ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)
エスコ品番
EA628SK-41
セット内容
両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)
穴径(Φmm)
【ビス止め端子】3.6
寸法A(mm)
11.7
寸法B(mm)
6
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
2.3