※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの ボールチェーン
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113148
品番
EA628SK-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
使用荷重(kg)
25
材質
鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA628SK-46
セット内容
両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)
0.4
内径(Φmm)
【Sフック部】16
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
4.2
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6