※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50113166 品番EA628SK-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。

ボール径(Φmm)3.5 使用荷重(kg)3 材質チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ) エスコ品番EA628SK-51 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする