※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの ボールチェーン
4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113175
品番
EA628SK-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
ボール径(Φmm)
4.5
使用荷重(kg)
3
材質
チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ)
エスコ品番
EA628SK-52
セット内容
両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
800
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4