※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの ボールチェーン
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113193
品番
EA628SK-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
使用荷重(kg)
3
材質
チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)
エスコ品番
EA628SK-57
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)
0.8
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
800
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4