※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50113236 品番EA628SL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
長さ(m)5 ロープ径(Φmm)1.5 破断荷重(kg)170 構成【ワイヤー】7×7 材質ステンレス(SUS304) 付属品加工用スリーブ4個 エスコ品番EA628SL-11 外径(Φmm)2
注意
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
※かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする