※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113245
品番
EA628SL-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
長さ(m)
400
ロープ径(Φmm)
0.81
構成
【ワイヤー】7×7
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA628SL-111
外径(Φmm)
1