※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113315
品番
EA628SL-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kg)
300
構成
【ワイヤー】7×7
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
加工用スリーブ4個
エスコ品番
EA628SL-21
外径(Φmm)
2.5
注意
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
※かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。