ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(64個)
注文コード
50113368
品番
973032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:高速 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:120 、 カラム数:10 、 行数:8 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ピッチ:1.5 (Horizontal) mm, 2.5 (Vertical) mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケル、パラジウムニッケル下地金メッキ 、 定格電流:900mA 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet ZD 、 動作温度 Max:+125℃