※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
2/ 4mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113385
品番
EA628SM-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
長さ(m)
30
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kg)
190
構成
【ワイヤー】6×7G/0
材質
スチール
エスコ品番
EA628SM-23
外径(Φmm)
4