※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113394
品番
EA628SM-300
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
3
破断荷重(kg)
500
構成
【ワイヤー】6×7G/0
材質
スチール
エスコ品番
EA628SM-300
質量(kg)
3.8
色
青透明
被覆外径(mm)
5
注意
※スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
※使用荷重は切断荷重の1/6です。