※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50113437
品番
EA628SM-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
4
破断荷重(kg)
870
構成
6×7
エスコ品番
EA628SM-400
質量(kg)
7.1
被覆外径(mm)
6
注意
※使用荷重は切断荷重の1/6です。