※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50113498 品番EA628SM-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,412
販売価格(税別)
4,920

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。

長さ(m)20 ロープ径(Φmm)5 破断荷重(kg)1370 構成【ワイヤー】6×7G/0 材質スチール エスコ品番EA628SM-52 外径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする