※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100m) 注文コード 50113936 品番 EA628SR-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。

ロープ径(Φmm)3 破断荷重(kg)650 構成7×7(ワイヤー) 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA628SR-130 質量(kg)3.8 長さ(m)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ポール建柱の張り
有限会社アスコ通信特機 様

しなやかで作業性も良くボビンに巻いてあるので取り出しやすく作業性が良いです。
空になったボビンは他の事で使えそうです。

対象商品:
50113918
2020-11-14
用途:
カラス除けのワイヤー
農・林・水産業

2.0ミリは太いかと思いましたが、これ位の方が長年の使用に耐えれると思います。支柱固定のステンレス製のバンドや丸環など資材一式を購入しましたが、ホームセンターより格段に安くありがたかったです。

対象商品:
50113902
2019-10-01
用途:
屋根の雪滑り止めからのターフ吊り
その他業種

既成品ではない長さに調節出来るので便利ですよ。最高!

対象商品:
50113918
2019-04-04
用途:
薬剤の吊り下げ用に使用しています。
株式会社武井工務所 様 (建設業・工事業)

普通の商品です。
キンク、やつれも無く、当方の用途に適した商品でした。

対象商品:
50113918
2019-06-26
用途:
鳩ネット張りの、ワイヤーに使用しました
建設業・工事業

値段も安く、なんの問題ありません、次の機会も注文する予定です

1人が参考にしています
対象商品:
50113902
2018-02-15
用途:
ハト除け用
株式会社エダキン 様 (製造業)

普通に使用できました。納期がかかったのが多少不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする