※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
Φ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50114618
品番
EA628ST-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
1.5
使用荷重(kg)
50
材質
ワイヤー:ステンレス(SUS304)、端子:スチール(三価ユニクロメッキ)
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-21
全長(mm)
150
穴径(Φmm)
【端子】5.2