※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50114636 品番EA628ST-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
ロープ径(Φmm)1.5 使用荷重(kg)50 材質ワイヤー:ステンレス(SUS304)、端子:スチール(三価ユニクロメッキ) 仕様両端ビス止め端子付 エスコ品番EA628ST-23 全長(mm)450 穴径(Φmm)【端子】5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする