※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ナイロンロープ(三つ打ち)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 太さ(Φmm)10 長さ(m)100 注文コード50114663 品番EA628TB-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,870
販売価格(税別)
31,700
この商品は太さ・長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。

太さ(Φmm)10 長さ(m)100 材質ナイロン 質量(kg)6.15 種類3ツ打 エスコ品番EA628TB-102 引張強度(kN)23.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50114697
2019-03-30
用途:
テント取り付け作業
T-MONTARO 様 (建設業・工事業)

滑らかで滑りやすく、強度もありとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする