※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50114828
品番
EA628TC-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
ナイロン
質量(kg)
15.65
種類
8ツ打
用途
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
エスコ品番
EA628TC-162
引張強度(kN)
56.2