※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50114864 品番EA628TK-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,280
販売価格(税別)
64,800

手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。

太さ(Φmm)10 長さ(m)200 材質クレモナ 質量(kg)12.5 種類3ツ打 用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-103 引張強度(kN)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする