※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50114898
品番
EA628TK-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,970
販売価格(税別)
¥
92,700
バスケットに入れる
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
クレモナ
質量(kg)
18
種類
3ツ打
用途
命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番
EA628TK-123
引張強度(kN)
15.6