※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
14mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50114907
品番
EA628TK-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
バスケットに入れる
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
太さ(Φmm)
14
長さ(m)
50
材質
クレモナ
質量(kg)
6.13
種類
3ツ打
用途
命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番
EA628TK-141
引張強度(kN)
20.7