※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

9.0mmx100m 作業ロープ(OD色)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115056 品番EA628TP-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,954
販売価格(税別)
8,140
太さ(Φmm)9 長さ(m)100 材質ポリエステル OD 種類3ツ打 エスコ品番EA628TP-9 破断荷重(kg)760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50115056
2023-12-13
用途:
材料の荷縛りに
製造業

材料の荷縛りに使っていますが、材質のせいか滑ります。
すぐに緩んでしまうので使い勝手が悪かった。

1人が参考にしています
対象商品:
50115056
2019-09-27
用途:
荷揚げ用
株式会社小林舞台システム 様

思った以上に柔らかく、手になじむので使いやすいです。
ナイロンのように滑らないので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする