エスコ
エスコの バイク用アクセサリー
エスコの ネット・コード・フック
エスコの コード・ロープ・ベルト
1000mm バンジーコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115178
品番
EA628W-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
全長(mm)
1000
エスコ品番
EA628W-3
材質/仕上
スチール/プラスチックコート
内径(Φmm)
(フック)26
線径(Φmm)
(フック)6
使用荷重(kg)
72
注意
※色指定はできません。
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。