※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バイク用アクセサリー
エスコの ネット・コード・フック
エスコの コード・ロープ・ベルト
810mm バンジーコード(強力型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115372
品番
EA628WB-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
全長(mm)
810
エスコ品番
EA628WB-13
材質/仕上
天然ゴム/PP被覆
内径(Φmm)
(フック)22
線径(Φmm)
(フック)3.5
使用荷重(kg)
54