※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1200mm バンジーコード(カラビナ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50115415 品番EA628WB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

両端カラビナ付です。

全長(mm)1200 エスコ品番EA628WB-21 内径(Φmm)(フック)23 線径(Φmm)(フック)8 引張強度(kg)約45
注意
※コードは50%以上伸ばさないでください。
※コードカラーは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50115415
2019-09-22
用途:
バイクの荷紐

カラビナつきなので、外れる心配がありません。ただ、同じ1200mmでも、バンジーコードと比べるとかなり短く感じます。延びかたもきつい(その分丈夫そうですが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする