FACOM
Facom 779.CBT LED懐中電灯, 黒
779.CBTPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50115949
品番
779.CBTPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
3W LED
ライトビームを調整可能
最大照明出力:309ルーメン
最長点灯時間:51.5時間
仕様
●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:30単なし●照射距離:4イプ:フラッド、スポット●材質:アルミ●色:黒●保護等級:IP65g (電池を含む)●付属品:単四電池 4本、ストラップ、保護ポーチ
色
黒
光束(Lm)
309
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ