Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116019 品番173A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ
高精度の手動ストリッピング
熱処理されたスチール製ブレード
プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します
単線および多線のストリッピングに最適
コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)
高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
耐錆性に優れた焼き付きブレード

用途
ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。
ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
注意
※通電中の電気ケーブルには使用できません。
※丸型ケーブルでのみ動作するように設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする