Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116037 品番793940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール
プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現
大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備
用途に応じてストリップの深さを調整可能
気温に合わせて爪の力を調整可能
切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)
ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ

用途
ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。
ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
注意
※通電中の電気ケーブルには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする