FACOM
FACOMの 電設工事関連
FACOMの ストリッパー
FACOMの ワイヤーストリッパー
Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116064
品番
985936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー
カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング
単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適
高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途
ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。
ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様
●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
注意
※通電中の電気ケーブルには使用できません。
※丸型ケーブルでのみ動作するように設計されています。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表