光
OPEN-CLOSED UA3021
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
Open-Closed シャインオレンジ
Open-Closed シャインオレンジ
¥2,998
Open/Closed(両面)
¥2,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50116187
品番
UA3021-2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
表示内容
Open-Closed シャインオレンジ
トラスコ品番
224-1449
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
文字ピンク プレート黒
取付
くさり付
質量(g)
86
タイプ
くさり付
縦(mm)
100
横(mm)
240
取付け方法
掛けタイプ