FACOM
FACOMの ペンチ/プライヤ/ニッパー
FACOMの ニッパー
FACOMの 斜めニッパー
Facom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116213
品番
405.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
あらゆる材質に対応する硬質の切刃
つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ
開口バネ
用途
ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です
ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます
ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠
全長(mm)
110
タイプ
斜め
切断能力(Φmm)
1.4
注意
※このカッターは絶縁されていません