FACOM
FACOMの ペンチ/プライヤ/ニッパー
FACOMの ニッパー
FACOMの 特殊ニッパー
Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116229
品番
985925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部
シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています
青色ハンドル
用途
ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。
電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
注意
※このカッターは絶縁されていません