FACOM
FACOMの 電設工事関連
FACOMの 圧着工具
FACOMの 圧着工具本体
Facom 圧着工具 圧着コンタクト 圧着工具 985753
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116274
品番
985753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
絶縁端子用
両手で握りやすい延長ハンドル
圧着中に切断可能
端子のダブルクリンプ
快適なグリップ
用途
メンテナンスと修理
電気設備
ケーブルアセンブリ
仕様
●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタンタクト●使用:ハンド●全体長さ:255mm●キャビティダイ:赤 - 0.5〜1mm2、青 - 1.5〜2.5mm2、黄 - 4〜6mm2
全長(mm)
255
注意
※製品の保守方法: 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表