FACOM
FACOMの 電設工事関連
FACOMの 圧着工具
FACOMの 圧着工具本体
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116326
品番
449B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,572
販売価格(税別)
¥
10,520
バスケットに入れる
ワイヤ切断機能を内蔵
用途
メンテナンスと修理
電気設備
ケーブルアセンブリ
仕様
●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 〜 6mm2●重量:260g
注意
※製品の保守方法: 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表