Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116335 品番985895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)
二重圧着(絶縁済み端子)
リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現
ステンレススチール製ダイス
両手利き用

用途
メンテナンスと修理
電気設備
ケーブルアセンブリ
仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm 全長(mm)230 シリーズ985 圧着工具ラチェット
注意
※製品の保守方法: 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする