※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116422 品番EA628WS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
エスコ品番EA628WS-25 材質SUS304 寸法(mm)35×24.1 適合バンド幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50116422
2024-01-17
用途:
平ゴムの長さ調整に使用
サービス業

錆に強い素材の物を探していて丁度良い物でした、価格的にも納得です。

対象商品:
50116422
2022-11-14
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ステンレス製で錆びる心配も無くつくりがしっかりしているので安心して使用出来ます。

対象商品:
50116422
2022-09-07
用途:
トラックの帆布のゴム紐用に
サービス業

とてもしっかりしていて、錆びずに、コスパも良いです。

対象商品:
50116422
2021-10-03
用途:
バイクのスタックベルト

25mm幅のベルトとこれを2個使用してトレールバイクのスタックベルトを安価に作成しました。ステンで錆に強く、厚みがあり強度抜群です。気に入ったので、今回トラ車用にも購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする