※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116447 品番EA628WS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
エスコ品番EA628WS-50 材質SUS304 寸法(mm)63.5×31.8 適合バンド幅(mm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50116447
2019-07-26
用途:
岩登り用の安全ベルト(ハーネス)の自作
不動産業

昔の古いハーネスで使われていたバックルを持ってはいたが、自作するにあたり、それと同じバックルが入手できるか試しに購入してみた。ちょっと形が違うが、縦・横・厚さはほぼ同じ。2つある隙間の長さ・幅も同じ。
これなら安心して使えそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする