CSA15/7.5/29-4S2F-EN FERROXCUBE クランプフィルタ FERROXCUBE 50116475

FERROXCUBE クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116475 品番CSA15/7.5/29-4S2F-EN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:CSA●アプリケーション:EMI除去●材料:4S2材質●開閉式:あり●外形寸法:17.9 x 32.3 x 9.2mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:17.9mm●外側の高さ:9.2mm●外側の幅:32.3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする