カタログスタンド PCH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116695 品番PCH-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

前面が透明なので、はっきり見えます。

用途カタログやパンフレット・チラシなどのディスプレイに。 トラスコ品番225-2281 材質/仕上PET樹脂 透明 高さ(mm)210 質量(g)60 奥行(mm)90 間口(mm)117 列数1 適合サイズ紙:A4三つ折 折りたたみ寸法(mm)166×238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする