※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50116797 品番EA628ZE-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
エスコ品番EA628ZE-52 材質鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)75 線径(Φmm)5 開口幅(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50116797
2020-05-01
用途:
地面にロープを留める
その他業種

10個のうち、左右の長さが等しい、綺麗なVの字のものが7個、1センチ近く差があるものが3個でした。

当方素人でこのような部品を手にしたのは初めてですので、そうなのが(そういうものが混じるのが)当たり前なのかもしれませんし、改めて掲載画像をじっくり見ると全部は厳密には等しくないようですから、当方が的外れなのでしょうか。でも、機械で作る(曲げる)のに、なぜ等しくならないのかが不思議です。因みに別のサイズも購入しましたがそれは全て等しかったです。

地面に打ち込む時、まず長いほうを埋めていき、短いほうと同じ長さになったところで全体を埋めていくので、手元が不安定で、仕上がりが歪になってしまい、用は足りたのですが、何か不満足でした。プロの方にはどうってことないのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする