※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

22x 72mm/ 5.9kN スイベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50117542 品番EA629CA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,172
販売価格(税別)
6,520
材質本体:スチール、シャックル:ステンレス エスコ品番EA629CA-2 幅(mm)22 全長(mm)72 質量(g)120 溝幅(mm)11 耐荷重(kN)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする