※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
26x 85mm/ 9.8kN スイベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50117558
品番
EA629CA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,624
販売価格(税別)
¥
7,840
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、シャックル:ステンレス
エスコ品番
EA629CA-3
幅(mm)
26
全長(mm)
85
質量(g)
180
溝幅(mm)
13
耐荷重(kN)
9.8