※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
32x100mm/14.7kN スイベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50117567
品番
EA629CA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、シャックル:ステンレス
エスコ品番
EA629CA-4
幅(mm)
32
全長(mm)
100
質量(g)
330
溝幅(mm)
15
耐荷重(kN)
14.7