※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
36x112mm/19.6kN スイベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50117576
品番
EA629CA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、シャックル:ステンレス
エスコ品番
EA629CA-5
幅(mm)
36
全長(mm)
112
質量(g)
460
溝幅(mm)
17
耐荷重(kN)
19.6