サインプレート お姫様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50117745 品番KS895-6
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番359-4922 材質ステンレスSUS304鏡面 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304 シルバー 取付粘着テープ 質量(g)49 仕上腐食エッチング 縦(mm)80 横(mm)80 表示内容姫様 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする