光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 商談室
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50118296
品番
KS523-18
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
359-9658
材質
ステンレスSUS304鏡面
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
89
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
50
横(mm)
230
表示内容
商談室
テープ
粘着テープ付き